text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P805C TiAlN P805C6.0X6.0


Artículo No. 9M640182
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Dormer
Model P805C
Type 6814118; 86024638

Números de artículo

Artículo No. 9M640182
EAN 7320760687598
UBB 500632430624
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P805C6.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.