text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P805C TiAlN P805C12.7X6.0


Article number 3B753602
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Packed per 1

Specifications

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P805C
Type 6814121; 86024641

Article numbers

Article number 3B753602
EAN 7320760687628
UBB 500632430210
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P805C12.7X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.