Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7J341442
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
Dormer Lima rotativa P805 Tungsten carbide Blanc P8059.6X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7J341442
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Dormer
Model
P805
Type
6814114; 86024634
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7J341442
EAN
7320760687550
UBB
500632430053
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8059.6X6.0