Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3G008825
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
Dormer Lima rotativa P805 Tungsten carbide Blanc P8056.0X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3G008825
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P805
Type
6814112; 86024632
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G008825
EAN
7320760687536
UBB
500632429402
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8056.0X6.0