text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P805 Clear P8053.0X3.0


Artículo No. 3U825818
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Dormer
Model P805
Type 6814110; 86024630

Números de artículo

Artículo No. 3U825818
EAN 7320760687512
UBB 500632429246
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8053.0X3.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.