text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P803C Tungsten carbide TiAlN P803C9.6X6.0


Numéro d'article 0F639804
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Emballé par 1

Spécifications

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P803C
Type 6814108; 86024628

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F639804
EAN 7320760687499
UBB 500632428669
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P803C9.6X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.