Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4L909480
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
Dormer Lima rotativa P803C Tungsten carbide TiAlN P803C12.7X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4L909480
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Dormer
Model
P803C
Type
6814109; 86024629
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L909480
EAN
7320760687505
UBB
500632427836
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P803C12.7X6.0