Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5C805383
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
Dormer Lima rotativa P803C TiAlN P803C6.0X6.0
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
5C805383
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Dormer
Model
P803C
Type
6814106; 86024626
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C805383
EAN
7320760687475
UBB
500632428255
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P803C6.0X6.0