text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P803 Tungsten carbide Blanc P8039.6X6.0


Artículo No. 3T637382
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P803
Type 6814102; 86024622

Números de artículo

Artículo No. 3T637382
EAN 7320760687437
UBB 500632427679
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8039.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.