Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3O791227
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
Dormer Lima rotativa P803 Tungsten carbide Blanc P8038.0X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3O791227
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Dormer
Model
P803
Type
6814101; 86024621
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3O791227
EAN
7320760687420
UBB
500632427422
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8038.0X6.0