text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P803 Tungsten carbide Blanc P8036.0X6.0


Artículo No. 3X592718
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Model P803
Type 6814100; 86024620

Números de artículo

Artículo No. 3X592718
EAN 7320760687413
UBB 500632427000
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8036.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.