text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P803 Tungsten carbide Blanc P80312.7X6.0


Article number 3W318493
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Packed per 1

Specifications

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P803
Type 6814103; 86024623

Article numbers

Article number 3W318493
EAN 7320760687444
UBB 500632426432
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P80312.7X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.