Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5F524217
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
Dormer Lima rotativa P803 Clear P8036.3X3.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5F524217
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
12.7
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6.3
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
12.7
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6.3
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Dormer
Model
P803
Type
6814099; 86024619
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5F524217
EAN
7320760687406
UBB
500632427265
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8036.3X3.0