Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9M541074
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
Dormer Lima rotativa P803 Clear P80316.0X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9M541074
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Dormer
Model
P803
Type
6814104; 86024624
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9M541074
EAN
7320760687451
UBB
500632426689
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P80316.0X6.0