Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4E852377
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
Dormer Lima rotativa P801C TiAlN P801C8.0X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4E852377
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Dormer
Model
P801C
Type
6814095; 86024615
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4E852377
EAN
7320760687369
UBB
500632426010
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P801C8.0X6.0