text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P801 Clear P8016.0X6.0


Artículo No. 7O374041
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P801
Type 6814048; 86024608

Números de artículo

Artículo No. 7O374041
EAN 7320760687291
UBB 500632424601
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8016.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.