Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1X410812
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
Dormer Lima rotativa P609 Clear 12.70X6MM
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X410812
Longitud total (mm)
67
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
22
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
67
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
22
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Marca
Dormer
Codigo SA
8207909100
Model
P609
Type
7059522; 86027237
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X410812
EAN
7320760692981
UBB
500661476589
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
P60912.7X6.0