Esmeril
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
Fresar
Esmeril
2Q607432
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
Dormer Lima rotativa HSS-E-PM TiAlN-Top M8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Q607432
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
21
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
21
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-PM
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Red
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E334
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q607432
EAN
7320760884454
UBB
500712741098
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
E334M8