Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Fresa de escariar
Todas las categorías
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Fresar
Fresa de escariar
7F746045
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
Dormer Lima rotativa C505 DIN 844-K HSSE Blanco 8.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F746045
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5985530
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F746045
EAN
7320760073667
UBB
500629563833
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C5058.0