text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa C500 DIN 327-D HSSE Blanco 6.00mm


Artículo No. 8Q539062
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 2
Material de corte HSS-E
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 2
Material de corte HSS-E
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5985067

Números de artículo

Artículo No. 8Q539062
EAN 7320760073254
UBB 500629559898
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C5006.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.