text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa 3.0X3.0X8.0


Artículo No. 4X111331
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 8
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 8
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P513
Type 7806105; 86035570

Números de artículo

Artículo No. 4X111331
EAN 7320760886144
UBB 500712739035
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P5133.0X3.0X8.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.