text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa 3.0X3.0X14.0


Artículo No. 7S123679
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P513
Type 7806106; 86035571

Números de artículo

Artículo No. 7S123679
EAN 7320760886151
UBB 500712739290
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P5133.0X3.0X14.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.