text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Dormer Lima rotativa 3.0X3.0


Artículo No. 8W906288
Forma de la cabeza En forma de llama
Diámetro del eje (mm) 3
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza En forma de llama
Diámetro del eje (mm) 3
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Dormer
Codigo SA
Model P515
Type 7806107; 86035572

Números de artículo

Artículo No. 8W906288
EAN 7320760886168
UBB 500712739456
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P5153.0X3.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.