text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Juego grifo E111 DIN 2181 HSS Blanco 5/8Inx18 NO9 3 piezas


Artículo No. 9M454082
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 12
Número de piezas 2
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 12
Número de piezas 2
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 16
Número de cuchillas de corte 4
Material de corte HSS
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Dormer
Model E111
Type Hand Tap Set

Números de artículo

Artículo No. 9M454082
EAN 7320760083291
UBB 500630187796
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E1115/8NO9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.