text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Juego grifo E100 DIN 352 HSS Blanco M2x0.40mm NO8 3 piezas


Artículo No. 9P468443
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 36
Diámetro del eje (mm) 2.8
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 36
Diámetro del eje (mm) 2.8
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Rosca de paso (mm) 0.4
Número de cuchillas de corte 3
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (métrica) 2 - 2
Llave cuadrada (mm) 2.1
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E100
Type Hand Tap Set

Números de artículo

Artículo No. 9P468443
EAN 7320760078792
UBB 500630213360
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E100M2NO8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.