text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Juego de grifos E119 DIN 5157 HSS Blanco 1.1/8Inx11 NO9 3 piezas

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 9Y948123
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 28
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 40
Número de cuchillas de corte 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 28
Número de piezas 3
Longitud de corte (mm) 40
Número de cuchillas de corte 6
Material de corte HSS
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 22
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Dormer
Model E119
Type Hand Tap Set

Números de artículo

Artículo No. 9Y948123
EAN 7320760084427
UBB 500630173184
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E1191.1/8NO9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.