text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Juego de grifos E105 DIN 2181 HSS Blanco M5x0.50mm NO9 3 piezas


Artículo No. 9X339456
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 0.5
Número de cuchillas de corte 3
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (métrica) 5 - 5
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Dormer
Model E105
Type Hand Tap Set

Números de artículo

Artículo No. 9X339456
EAN 7320760081815
UBB 500630229796
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E105M5X.5NO9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.