text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Juego de brocas A089 HSS Blanc/TiN 10 (A002X5)


A08910 Juego de brocas cortas DIN 338 que contiene 5 Un. A002 Diam. 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 y 10.0 mm. Las brocas A002 son brocas cortas DIN338, media hoja recubierta de TiN para taladros de uso general en una amplia gama de materiales.

Artículo No. 0W457963
Embalaje Otro
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 4 - 10
Número total de herramientas 5
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 4 - 10
Número total de herramientas 5
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Dormer
Model A089
Type Drill Set

Números de artículo

Artículo No. 0W457963
EAN 7320760702246
UBB 500652018861
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A08910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.