Mandriles manuales
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
Escariador
Mandriles manuales
3W310939
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
Dormer Escariador manual B100 DIN 206 HSS Blanco Revenida a Vapor 2.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W310939
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
2.5
Diámetro (mm)
2.5 - 2.5
Longitud de trabajo (mm)
29
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
2.5
Diámetro (mm)
2.5 - 2.5
Longitud de trabajo (mm)
29
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207603000
Type
5986323; 86012465
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W310939
EAN
7320760048634
UBB
500630148939
UNSPSC
27112837
Artículo del fabricante nr
B1002.5