text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M8x1.25mm NO1


Artículo No. 9Q698340
Diseño Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm) 20
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm) 20
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.3
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 9Q698340
EAN 7320760154663
UBB 500572905668
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E500M8NO1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.