Machos de máquina
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5G443491
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
Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M6x1.00mm NO1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G443491
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
18
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
18
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G443491
EAN
7320760094808
UBB
500572480936
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E500M6NO1