text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanco No.2 NO3


Artículo No. 5F704652
Diseño Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm) 13
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm) 13
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.81
Tamaño de rosca 2
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 27.5
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 4
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E542
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 5F704652
EAN 7320760099117
UBB 500631690772
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E542BA2NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.