Machos de máquina
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
Roscar
Machos de roscar manuales
4R837271
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M5x0.80mm NO3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R837271
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
15
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
15
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R837271
EAN
7320760094778
UBB
500572464690
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E500M5NO3