text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M4x0.70mm NO3


Artículo No. 1J864407
Diseño Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm) 8
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm) 8
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 3.15
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1J864407
EAN 7320760094655
UBB 500572366507
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E500M4NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.