Machos de máquina
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5F753010
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M3x0.50mm NO3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5F753010
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
7.5
Longitud de rosca (mm)
12.5
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
7.5
Longitud de rosca (mm)
12.5
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12.5
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Código de producto
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5F753010
EAN
7320760094457
UBB
500572479706
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E500M3NO3