text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M20x2.50mm NO3


Artículo No. 3P106367
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 11.2
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 3P106367
EAN 7320760094297
UBB 500572432762
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E500M20NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.