text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M12x1.75mm NO3


Artículo No. 7C937924
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7.1
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7C937924
EAN 7320760094044
UBB 500572646783
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E500M12NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.