text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M10x1.50mm NO3


Artículo No. 5W085041
Diseño Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 5W085041
EAN 7320760093986
UBB 500572498516
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E500M10NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.