Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
1L534144
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
Dormer Hand tap end cutter E119 DIN 5157 HSS Blanco 1/8Inx28 NO3
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1L534144
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
15
Número de cuchillas de corte
3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
15
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
28
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Model
E119
Type
5975654; 86015612
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1L534144
EAN
7320760084571
UBB
500630176989
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E1191/8NO3