Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
7W316100
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanco M5x0.80mm NO3
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7W316100
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Model
E100
Type
5974622; 86015277
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W316100
EAN
7320760079539
UBB
500630229952
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E100M5NO3