text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanco M42x4.50mm NO3

Artículo No. 5C495389
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 60
Rosca de paso (mm) 4.5

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 60
Rosca de paso (mm) 4.5
Tamaño de rosca 42
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 24
Rosca a izquierdas No
Marca DORMER
Model E100
Type 5974555; 86015257

Números de artículo

Artículo No. 5C495389
EAN 7320760079416
UBB 500630222767
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E100M42NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.