Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3A726867
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanco M2x0.40mm NO3
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3A726867
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
36
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
36
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.4
Tamaño de rosca
2
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2.1
Rosca a izquierdas
No
Model
E100
Type
5974701; 86015225
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3A726867
EAN
7320760078907
UBB
500630213105
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E100M2NO3