Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
8L505297
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanco M16x2.00mm NO3
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8L505297
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Model
E100
Type
5974620; 86015193
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L505297
EAN
7320760078747
UBB
500630202132
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E100M16NO3