Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9J639131
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M4x0.70mm NO2
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
9J639131
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
8
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
8
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
3.15
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J639131
EAN
7320760094648
UBB
500572714912
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E500M4NO2