Machos de máquina
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
Roscar
Machos de roscar manuales
7M230446
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M16x2.00mm NO2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7M230446
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
102
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
102
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
10
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M230446
EAN
7320760094105
UBB
500572658994
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E500M16NO2