Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
7S525393
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M10x1.50mm NO2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7S525393
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
23
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud del eje (mm)
23
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S525393
EAN
7320760093979
UBB
500572666401
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E500M10NO2