text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas desbaste C922 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm


Artículo No. 8U208697
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 3
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 3
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Dormer
Model C92212.0
Type 5984914

Números de artículo

Artículo No. 8U208697
EAN 7320760076385
UBB 500572697356
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C92212.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.