Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
8A718529
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
Dormer Fresas desbaste C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8A718529
Diseño
Cortador de desbaste
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de desbaste
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Dormer
Model
C4286.0
Type
5984956
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8A718529
EAN
7320760070116
UBB
500572675642
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C4286.0