text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas desbaste C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 20.00mm


Artículo No. 1E472650
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 38
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 38
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984922

Números de artículo

Artículo No. 1E472650
EAN 7320760070031
UBB 500572360989
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C42820.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.