Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
9H529391
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
Dormer Fresas desbaste C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9H529391
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Model
C42812.0
Type
5985107
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H529391
EAN
7320760069998
UBB
500572712288
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C42812.0